RCMT 1206-FW-T20 IC928 Kulaté břitové destičky se segmentovým břitem a 4 indexacemi

Artiklové číslo: 5605469
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5605469
    EAN / GTIN 7291075186024
    Číslo výrobce 5605469
    L-číslo L23970 291

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 4 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku