ERW D053A100-B-2-C1.00-12 Hrubovací profilovací frézy s vroubkovanými nebo běžnými kulatými břitovými destičkami.

Artiklové číslo: 3105230
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3105230
    EAN / GTIN 7291075233049
    Číslo výrobce 3105230
    L-číslo L23980 1899

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,53″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,236″, Celková délka (OAL) 7″, Shank Typ Kulatý, Shank Typ Kulatý

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.53″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 0.53″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 1″
    • Smer rezu : Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT): 2
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.236″
    • Typ cela: B
    • Délka hlavy (LH): 2″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCCT 1206MO
    • Celková délka (OAL): 7″
    • Maximální úhel nábehu (RMPX): 2 Stupne
    • Typ stopky: Kulaté

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku