ADKT 1505PDTR-RM DT7150 Vyměnitelné břitové destičky se zesíleným šikmým břitem pro přerušované řezání v pravém nebo levém provedení

Artiklové číslo: 5605403
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5605403
    EAN / GTIN 7291075118896
    Číslo výrobce 5605403
    L-číslo L23910 347

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,75 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,63 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,54 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.9 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.75 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.63 mm
    • Šírka vložky (W1) 9.54 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku