RCMT 2009-FW-T20 IC928 Kulaté břitové destičky se segmentovým břitem a 4 indexacemi

Artiklové číslo: 5605170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILLSHRED ROUND LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5605170
EAN / GTIN 7291075185966
Číslo výrobce 5605170
L-číslo L23970 623

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 10 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku