FRW D187A250-5-1,00-16 Hrubovací profilová fréza pro kruhové destičky a destičky se segmentovým břitem

Artiklové číslo: 3103461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILLSHRED ROUND LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3103461
    EAN / GTIN 7291075185546
    Číslo výrobce 3103461
    L-číslo L23980 3159

    Popis

    Popis:

    • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
    • Průměr upevnění, strana stroje (DCONMS): 1″
    • Průměr (DC/DCX): 2-1/2″
    • Počet řezných těles (CICT): 5
    • Průměr náboje (DHUB): 2,126″
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″.

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Coolant Thru
    • Prumer rezu (DC): 1.87″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 2-1/2″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 2-1/2″
    • Smer rezu : Right Hand
    • Pocet rezných britu (CICT): 5
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.315″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.126″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): RCMT 1607MO
    • Celková délka (OAL): 1-3/4″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILLSHRED ROUND LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku