HP ADKT 190640PDTR IC910 Destičky s 19 mm dlouhou řeznou hranou pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5605155
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIPLUS
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5605155
    EAN / GTIN 7291075212297
    Číslo výrobce 5605155
    L-číslo L23910 1335

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 17,3 mm, délka břitové destičky (INSL) 20,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,89 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 17.3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 20.4 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.89 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.18 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku