HP E90AT-D1.00-2-W1.00-19 Stopkové frézy 90° nesoucí HP AD 1906 Břitové destičky

Artiklové číslo: 3104312
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIPLUS
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104312
EAN / GTIN 7291075212327
Číslo výrobce 3104312
L-číslo L23980 1965

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,736″, Počet flétny (NOF) 2, Celková délka (OAL) 4″, Shank Typ Weldon, Shank Typ Weldon, použitelná délka (LU) 1,7″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.736″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Funkcní délka (LF): 2.859″
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HP ADCR 190604PDFR-P
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 14 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne
  • Použitelná délka (LU): 1.7″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku