MTECS 0250C26 0.5ISO IC908 Závitové frézy z karbidu malého průměru pro vnitřní ISO profil

Artiklové číslo: 5604996
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604996
EAN / GTIN 7291075195958
Číslo výrobce 5604996
L-číslo L24210 97

Popis

Popis:

Pevné závitové frézy, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/4″, Průměr řezu (DC) 0,093″, Celková délka (OAL) 2-1/2″, rozteč závitů (TP) 0,5 mm, velikost závitu M3, velikost závitu M3, velikost závitu M3, velikost závitu M3

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/4″
  • Prumer rezu (DC): 0.093″
  • Pocet drážek (NOF): 3
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT): M60
  • Stoupání závitu (TP): 0.5 mm
  • Velikost závitu: M3
  • Použitelná délka (LU): 0.26″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku