HP ADKT 190624PDTR IC910 Destičky s 19 mm dlouhou řeznou hranou pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5604918
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIPLUS
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604918
    EAN / GTIN 7291075212136
    Číslo výrobce 5604918
    L-číslo L23910 995

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 18,1 mm, délka břitové destičky (INSL) 21,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6,87 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 2.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 18.1 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 21.8 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 6.87 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku