HP ANCR 070204PNFR IC928 Obvodově broušené břitové destičky s pozitivním odlučovačem třísek pro obrábění hliníku, titanu a hořčíku.

Artiklové číslo: 5604596
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604596
EAN / GTIN 7291075182668
Číslo výrobce 5604596
L-číslo L23910 1062

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 7.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny