HP ANCT 070204PN-R IC328 Destičky se šikmým břitem 7 mm a různými poloměry rohů pro všeobecné obrábění

Artiklové číslo: 5604591
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIPLUS
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604591
    EAN / GTIN 7291075203028
    Číslo výrobce 5604591
    L-číslo L23910 1032

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,5 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 7.7 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 8.7 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
    • Šírka vložky (W1) 4.5 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.05 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku