QPMR 100404PDN-HQ-M IC928 Čtyřhranné destičky s vysokým pozitivním úběrem pro obrábění hliníku, nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Artiklové číslo: 5604548
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série QUAD2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5604548
EAN / GTIN 7291075106305
Číslo výrobce 5604548
L-číslo L23910 984

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,48 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.48 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Ze stejné série "QUAD2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku