QPMT 100408PDTN-M IC5400 HELIQUAD - čtvercové břitové destičky se 4 pravými nebo 4 levými břity pro všeobecné obráběcí operace.

Artiklové číslo: 5668625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada QUAD2000
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5668625
    EAN / GTIN 7291075119411
    Číslo výrobce 5668625
    L-číslo L23910 432

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, délka břitové destičky (INSL) 10,35 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,12 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.7 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Velikost britové desticky(INSL) 10.35 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 4.12 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 4

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "QUAD2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku