HTR D.62-R.125-QF IC908 BALLPLUS - Torzní destičky s různými poloměry rohů pro hrubovací a dokončovací operace.

Artiklové číslo: 5604445
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604445
EAN / GTIN 7291075179866
Číslo výrobce 5604445
L-číslo L23970 645

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • délka řezné hrany max. (APMX): 0,254″
  • tloušťka řezné destičky (S): 0,133″
  • šířka řezné destičky (W1): 5/8″.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.1252″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.254″
  • Úhel špicky britu (EPSR): 83 Degrees
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.133″
  • Šírka vložky (W1): 5/8″
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0059 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0031 ″/tooth
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku