Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 1, délka řezu max (APMX) 8,1 mm, Počet řezných hran (NOF) 2, Celková délka (OAL) 160 mm, Zásuvka Shank Round, Zásuvka Shank Round
Charakteristika:
- Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 1.9 Stupne
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Prumer rezu (DC) 12 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 1
- Maximální hloubka rezu (APMX) 8.1 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Typ cela D
- Délka hlavy (LH) 60 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCC D120-R0.5-QF
- Celková délka (OAL) 160 mm
- Typ stopky Kulaté
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 6 Nxm