HTR D160-R1.0-QF IC908 BALLPLUS - Torzní břitové destičky s různými poloměry rohů pro hrubovací a dokončovací operace.

Artiklové číslo: 5604407
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada BALLPLUS
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5604407
    EAN / GTIN 7291075179828
    Číslo výrobce 5604407
    L-číslo L23970 401

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,37 mm, šířka břitové destičky (W1) 16 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 83 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 3.37 mm
    • Šírka vložky (W1) 16 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku