HCM D16/.62-M08 BALL-NOSE - Multifunkční kulové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3104122
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada BALLPLUS
    Druh produktu Kopírovací fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104122
    EAN / GTIN 7291075179446
    Číslo výrobce 3104122
    L-číslo L23980 1195

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14,4 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet břitových destiček (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 0,3 mm, počet drážek (NOF) 2, celková délka (OAL) 47,5 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14.4 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M08
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Polomer rohu (RE) 8 mm
    • Prumer rezu (DC) 16 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 1
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.3 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 11 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Funkcní délka (LF) 30 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D120-QF
    • Celková délka (OAL) 47.5 mm
    • Krouticí moment (TQ) 7.8 Nxm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku