HCC D200-R3.0-QF IC908 Destičky se dvěma břity (plně účinné) pro upichování, drážkování, vrtání a zahlubování

Artiklové číslo: 5604391
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604391
EAN / GTIN 7291075179576
Číslo výrobce 5604391
L-číslo L23970 397

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,65 mm, šířka břitové destičky (W1) 20 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 3 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 12.8 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12.8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.65 mm
  • Šírka vložky (W1) 20 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku