HCC D.62-R.031-QF IC908 Destičky se dvěma břity (plně účinné) pro upichování, drážkování, vrtání a zahlubování

Artiklové číslo: 5604298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604298
EAN / GTIN 7291075193497
Číslo výrobce 5604298
L-číslo L23970 121

Popis

Popis:

Frézovací vyměnitelné břitové destičky, hloubka řezu maximální (APMX) 0,406″, tloušťka břitové destičky (s ) 0,133″, šířka břitové destičky (W1) 5/8″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 0.031″
  • Efektivní délka rezné hrany (LE): 0.406″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.406″
  • Úhel špicky britu (EPSR): 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S): 0.133″
  • Šírka vložky (W1): 5/8″
  • Pocet rezných hran: 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku