HCR D250-QF IC908 Kulové břitové destičky se dvěma přímými pravoúhlými břity (plně účinné) pro profilování dutin a ramenování

Artiklové číslo: 5604248
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
  • K objednání po násobcích: 5 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604248
EAN / GTIN 7291075126402
Číslo výrobce 5604248
L-číslo L23970 365

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 18,4 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 18.4 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku