HCM D25/1.0-M12 BALL-NOSE - Multifunkční kulové frézy s rozhraním FLEXFIT.

Artiklové číslo: 3104333
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie BALLPLUS
Druh produktu Kopírovací fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3104333
EAN / GTIN 7291075179491
Číslo výrobce 3104333
L-číslo L23980 108

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet břitových těles (CICT) 1, max. délka břitu (APMX) 0,98 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 68 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE) 12.5 mm
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 1
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.98 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Funkcní délka (LF) 46 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HBR D250-QF
  • Celková délka (OAL) 68 mm
  • Krouticí moment (TQ) 12 Nxm

Vhodné produkty

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku