HBR D100-QF IC908 Sférické 220° profilové břitové destičky pro hrubování a polohrubování,

Artiklové číslo: 5604244
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada BALLPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604244
EAN / GTIN 7291075123821
Číslo výrobce 5604244
L-číslo L23970 363

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 6,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 6.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.3 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "BALLPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku