MTEC 0606C16 16UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603875
EAN / GTIN 7291075167665
Číslo výrobce 5603875
L-číslo L24210 42

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 6 mm, průměr řezu (DC) 6 mm, celková délka (OAL) 57 mm, stoupání závitu (TP) 1,588 mm, jmenovitý průměr závitu 3/8, jmenovitý průměr závitu 3/8, velikost závitu 3/8, závit na palec (TPI) 16 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 16.7 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.588 mm
  • Velikost závitu 3/8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 16 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku