RXCW 10T3-T IC908 Přesně broušené, kulaté, neutrální břitové destičky

Artiklové číslo: 5603822
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada ISCARMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603822
EAN / GTIN 7291075118278
Číslo výrobce 5603822
L-číslo L23910 286

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.97 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "ISCARMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku