{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560300 230X7 | |
EAN / GTIN | 9003170054225 | |
Číslo výrobce | 117074 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Hrubovací brusný kotouč PREMIUM***, ⌀ kotoučeךířka kotouče: 230X7mm
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
575 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | 6 600 min-1 |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX | INOX; Ocel |
Šířka kotouče | 7 mm | 7 mm |
Zkratka brusiva | A | A |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc |