OFMR 0704-AETN IC928 HELIOCTO, osmihranné frézování WSP, pozitivní úhel sklonu. Pro nerezovou ocel a žáruvzdorné slitiny.

Artiklové číslo: 5602986
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIOCTO
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5602986
EAN / GTIN 7291075118001
Číslo výrobce 5602986
L-číslo L23910 201

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 5,3 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 17,8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,55 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 17.8 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.55 mm
  • Pocet rezných hran 8

Ze stejné série "HELIOCTO" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku