APKT 100310PDR-RM IC28 Destičky s různými rohovými poloměry a zesílenou břitovou hranou pro přerušované řezání a náročné obrábění

Artiklové číslo: 5602194
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5602194
EAN / GTIN 7291075038972
Číslo výrobce 5602194
L-číslo L23910 977

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 9,8 mm, délka břitové destičky (INSL) 10,75 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 3,47 mm, šířka břitové destičky (W1) 6,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 9.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9.8 mm
  • Obrázek 1
  • Velikost britové desticky(INSL) 10.75 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 3.47 mm
  • Šírka vložky (W1) 6.7 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.1 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku