ADKR 1505PDL-HM IC328 Vysoce pozitivní destičky pro obrábění nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin

Artiklové číslo: 5601623
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5601623
EAN / GTIN 7291075037920
Číslo výrobce 5601623
L-číslo L23910 728

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,95 mm, tloušťka břitové destičky (S) 6 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 14 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.95 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.6 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku