ADKT 150516R-HM IC328 Destičky se dvěma šikmými břity a různými poloměry rohů pro všeobecné použití

Artiklové číslo: 5601347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5601347
    EAN / GTIN 7291075038040
    Číslo výrobce 5601347
    L-číslo L23910 656

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 15,6 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 9,57 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.85 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 15.6 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 5.6 mm
    • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
    • Pocet rezných hran 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku