• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** „2 v 1“, ⌀ kotoučeךířka kotouče: 230X4mm

Artiklové číslo: 560100 230X4
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    226,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    188,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Brusné zkratky: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Brusné zkratky A
Specifikace A30Q-BFX
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka kotouče 4 mm
⌀ kotouče 230 mm
⌀ otvoru 22,23 mm
Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
Maximální obvodová rychlost 80 m/s
Maximální počet otáček 6 600 min-1
Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 560100 230X4
EAN / GTIN 9003170054065
Číslo výrobce 5406
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Uni
 
suché
 

Popis

Provedení:

  • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
  • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
  • Úhel broušení 20° až 30°
  • Použití: K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

Agresivní hrubovací brusný kotouč (nízký stupeň tvrdosti Q) pro univerzální použití u INOX a oceli s vysokým obrušovacím výkonem a dlouhou životností.
Specifikace: A30Q-BFX.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku