{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30Q-BFX | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 4 mm | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560100 125X4 | |
EAN / GTIN | 9003170053082 | |
Číslo výrobce | 5308 |