ADKT 1505PDR-HM IC28 Destičky se 2 šikmými řeznými hranami pro všeobecné aplikace.

Artiklové číslo: 5600744
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5600744
EAN / GTIN 7291075038415
Číslo výrobce 5600744
L-číslo L23910 394

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka řezné destičky (INSL) 15,65 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,64 mm, šířka řezné destičky (W1) 9,57 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 13.75 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.65 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.64 mm
  • Šírka vložky (W1) 9.57 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku