ADKT 150532R-HM IC20 Wendeschneidplatten mit 2 wendelförmigen Schneidkanten und verschiedenen Eckenradien für allgemeine Anwendungen

Artiklové číslo: 5600625
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Řada HELIMILL
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5600625
    EAN / GTIN 7291075037982
    Číslo výrobce 5600625
    L-číslo L23910 369

    Popis

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 3.2 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidkantenlänge effektiv (LE) 13.7 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15.5 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.6 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 9.57 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIMILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku