{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | CerRapid | |
Brusivo | Keramické zrno (CER) | |
Zkratka brusiva | Keramické | |
Specifikace | CER24Q-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560005 115X7 | |
EAN / GTIN | 4045197718631 | |
Číslo výrobce | 560005 115X7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Hrubovací brusný kotouč CerRapid, ⌀ kotoučeךířka kotouče: 115X7mm
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
208,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
708 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 364 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
55,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
46,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | 20-30 stupeň | 20-30 stupeň | 20-30 stupeň |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | INOX; Ocel | INOX; Ocel | INOX; Ocel |
⌀ kotouče | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Šířka kotouče | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc |