Skříňový vůz

Artiklové číslo: 5592
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Skříňový vozík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5592
EAN / GTIN 4017976013169
Číslo výrobce 5592
L-číslo L90080 375

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

Úhlová ocelová konstrukce s trubkovou tlačnou rukojetí, práškově lakovaná. Koncové stěny, podélná stěna, výklopné dveře a střecha jsou opláštěny hliníkovým plechem o tloušťce 1,5 mm. Dvojité výklopné dveře z úhlové oceli se zámkem espagnolette, otočnou pákou a vestavěným cylindrickým zámkem. 1 pevná a 4 volné police. Police z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrchový dekor buk. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer), náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní vybavení otočných koleček. Nosnost na jednu polici 90 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 750
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka využitelné plochy (mm): 680
Výšky polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosnost podlahy (kg): 90
Celková délka (mm): 1170
Celková šířka (mm): 745
Celková výška (mm): 1792
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku