Police pro skříňový vozík

Artiklové číslo: 1325
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Etážový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 1325
    EAN / GTIN 4017976713250
    Číslo výrobce 1325
    L-číslo L90080 313

    Popis

    Provedení:

    Příslušenství

    Popis:

    Maximální zatížení na jednu polici 90 kg.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 1000
    Celková šířka (mm): 680
    Celková výška (mm): 19
    Celková nosnost (kg): 90
    Barva: dekor buk
    Poznámka: pro skříňové dodávky 3392, 4392, 5392, 5492, 5592 + 5692

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku