XCMT 040104R-MF IC908 Destičky pro multifunkční nástroje DR-MF se 2 břity

Artiklové číslo: 5591066
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5591066
EAN / GTIN 7291075202854
Číslo výrobce 5591066
L-číslo L23950 218

Popis

Popis:

Vrtací vložky, poloměr rohů (RE) 0,4 mm, délka řezné hrany (L) 6,37 mm, průměr inkružníku (IC) 4,4 mm, vložit uzavřený úhel (EPSR) 83,5 stupňů, tloušťka vložky (s ) 1,7 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 6.37 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.4 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 83.5 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 1.7 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku