DR-MF-I-08R-2.25D-050A-04 Multifunkční vrtací, vyvrtávací, čelní, vnější soustružnické a vnitřní drážkovací nástroje

Artiklové číslo: 3202368
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTIFUNCTIONTOOLS
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202368
EAN / GTIN 7291075356984
Číslo výrobce 3202368
L-číslo L24150 73

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými destičkami, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1/2″, celková délka (OAL) 2,54″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1/2″
  • Prumer rezu (DC): 0.315″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.315″
  • Celková délka (OAL): 2.54″

Vhodné produkty

Ze stejné série "MULTIFUNCTIONTOOLS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku