Obtahovací kámen – ušlechtilý korund 150X16P

Artiklové číslo: 558515 150X16P
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    323,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    269,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zkratka brusiva A
Zrnitost 500
Stupeň jemnosti leštění
Tvar trojhran
Šířka 16 mm
Délka 150 mm
Barva bílá
Druh produktu Obtahovací pilník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558515 150X16P
EAN / GTIN 9003172580203
Číslo výrobce 258020

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

K odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícovaní a leštění.
Pro ocel (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje pevnost hran a vysoký řezný výkon.

Poznámka:

Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku