Obtahovací kámen – ušlechtilý korund 100X6M

Artiklové číslo: 558515 100X6M
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    164,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    137,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
204 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délkaךířka (mm) stupeň jemnosti Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 180
    Stupeň jemnosti střední
    Tvar trojhran
    Šířka 6 mm
    Délka 100 mm
    Barva růžová
    Druh produktu Obtahovací pilník

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558515 100X6M
    EAN / GTIN 9003172579832
    Číslo výrobce 257983

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Použití:

    K odstraňování otřepů, broušení, obtahování a srážení hran na nástrojích, resp. nástrojových ostřích. K dokončování otvorů, ploch a hran při výrobě forem. Navíc k vylepšení ploch, lícovaní a leštění.
    Pro ocel (kalenou) a slitiny se zvýšenou pevností v tahu. Tuhost tohoto materiálu zaručuje pevnost hran a vysoký řezný výkon.

    Poznámka:

    Použijte nejlépe ve spojení s olejem, petrolejem nebo vodou.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku