Brusný pás (A) 237AA Trizact™ 600

Artiklové číslo: 558467 600
(CZK 287,05 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    153,00  CZK / ks
    (CZK 287,05 / 1 Metre)
  • od 10 ks
    127,00  CZK / ks
    (CZK 238,27 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 237AA
Zkratka brusiva A
Zrnitost 600
Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šířka brusného pásu 30 mm
Délka brusného pásu 533 mm
Označení výrobce 237AA Trizact™
Označení zrn 3M A30
Druh produktu Brusný pás

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 558467 600
EAN / GTIN 2050001711656

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
 
32
Ocel < 1400 N/mm
 
20
Ocel < 55 HRC
 
32
Ocel < 60 HRC
 
25
Ocel < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
suché
 

Popis

Provedení:

Pyramidové brusné částice (A) na bázi přesného uspořádání trojrozměrných struktur nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého. Při obrušování dochází k průběžnému odkrývání navrstvených nových brusných částic až na tkaninový podklad (tkanina X).

Použití:

K zušlechťování a dokončování. Pro naprosto stejné výsledky jemného broušení u všech ocelí, chromniklových ocelí, slitin kobaltu, niklu a titanu.

Poznámka:

Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku