Brusný pás (A) 237AA Trizact™ 120

Artiklové číslo: 558467 120
(CZK 287,05 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    153,00  CZK / ks
    (CZK 287,05 / 1 Metre)
  • od 10 ks
    127,00  CZK / ks
    (CZK 238,27 / 1 Metre)
na poptávku
Ihned k dodání
156 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada 237AA
    Zkratka brusiva A
    Zrnitost 120
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka brusného pásu 30 mm
    Délka brusného pásu 533 mm
    Označení výrobce 237AA Trizact™
    Označení zrn 3M A160
    Druh produktu Brusný pás

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 558467 120
    EAN / GTIN 2050001711618

    Aplikační tabulka

    Ocel < 900 N/mm
     
    32
    Ocel < 1400 N/mm
     
    20
    Ocel < 55 HRC
     
    32
    Ocel < 60 HRC
     
    25
    Ocel < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    18
    Ti
     
    10
    GG(G)
     
    30
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Pyramidové brusné částice (A) na bázi přesného uspořádání trojrozměrných struktur nejmenších minerálních částic oxidu hlinitého. Při obrušování dochází k průběžnému odkrývání navrstvených nových brusných částic až na tkaninový podklad (tkanina X).

    Použití:

    K zušlechťování a dokončování. Pro naprosto stejné výsledky jemného broušení u všech ocelí, chromniklových ocelí, slitin kobaltu, niklu a titanu.

    Poznámka:

    Další velikosti zrna, kvality a rozměry jsou k dodání podle minimálních množství výrobce na poptávku. Bez zadání při objednávce bude dodáno se standardním spojením pásu. Brusné pásy pro satinovací stroje najdete pod č. 568526a další.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku