Sada brusných papírů 10dílná 10násobné děrování 60

Artiklové číslo: 557620 60
Nastavit cenu 10 ks (CZK 2125,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zrnitost 60
    Stupeň jemnosti hrubý
    Šířka 115 mm
    Délka 107 mm
    Počet odsávacích otvorů 10
    Počet brusných listů 10
    Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 557620 60
    EAN / GTIN 4058546476304
    Číslo výrobce 4932430815

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Stabilní, houževnatý papír E, posypaný korundem. Velmi vysoká odolnost proti roztržení.
    Zadní strana se suchým zipem pro rychlou výměnu listu.

    Použití:

    Broušení kovu a tvrdého dřeva.
    Speciální systém děrování pro vibrační brusku č. 077326 SPS140.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku