Sada brusných papírů 10dílná 10násobné děrování, Zrnitost: 240

Artiklové číslo: 557620 240
Nastavit cenu 10 ks (CZK 1675,00 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
153 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zrnitost 240
Stupeň jemnosti jemný
Šířka 115 mm
Délka 107 mm
Počet odsávacích otvorů 10
Počet brusných listů 10
Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557620 240
EAN / GTIN 4058546476335
Číslo výrobce 4932430818

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stabilní, houževnatý papír E, posypaný korundem. Velmi vysoká odolnost proti roztržení.
Zadní strana se suchým zipem pro rychlou výměnu listu.

Použití:

Broušení kovu a tvrdého dřeva.
Speciální systém děrování pro vibrační brusku č. 077326 SPS140.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku