Sada brusných papírů, 50dílná neděrované 80

Artiklové číslo: 557571 80
Nastavit cenu 50 ks (CZK 93,62 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Zrnitost 80
    Stupeň jemnosti hrubý
    Šířka 67 mm
    Délka 140 mm
    Druh produktu Brusný papír se suchým zipem

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 557571 80
    EAN / GTIN 4002748356223
    Číslo výrobce 135622

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Dřevo
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Pružný papír B nebo C, s obsahem latexu, posypaný korundem (542B7 / 542C7). Zadní strana se suchým zipem pro rychlou výměnu papíru a vyšší odolnost proti trhání.

    Výhoda:

    Broušení laku a dřeva
    • Vynikající přilnavost zrna dlouhá životnost, žádné poškození povrchu předčasným vylamováním zrn.
    • Přísady odpuzující prach brání ulpívání brusného prachu.
    • Vysoce kvalitní korundové zrno pro maximální brusný výkon až do konce.

    Použití:

    Pro ruční použití s ručním brusným špalkem č. 557550 vel. 140.
    Broušení základních nátěrů, plniv, krycích laků a odjehlování a zdrsňování plastových konstrukčních dílů a pro všeobecné obrábění dřeva.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku