Ergonomický brusný špalek, Délka: 140mm

Artiklové číslo: 557550 140
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
227 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka 140 mm
Šířka 67 mm
Výška 35 mm
Druh produktu Brusný špalek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Číslo výrobce 731027

Popis

Provedení:

Rychlá výměna listu díky oboustrannému suchému zipu.
Z elastického pórovitého kaučuku.

Použití:

Ruční broušení ploch a kontur, bez klouzání brusného papíru.

Vhodné pro:

Brusný papír se suchým zipem č. 557571.

Vhodné pro:

Brusný list B×L: 67×140 mm

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku