HFP 333-SPADE IQ IC908 Cuspidi intercambiabili per punte DFN, per acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Artiklové číslo: 5568699
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
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
    Řada CHAMIQDRILL 700 Line
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568699
    EAN / GTIN 7291075315295
    Číslo výrobce 5568699
    L-číslo L24050 908

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 33,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 33,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

    Charakteristika:

    • Úhel zkosení 30 Stupne
    • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
    • Prumer rezu (DC) 33.3 mm
    • Funkcní délka (LF) 11.2 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 18.5 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 7.33 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku