ICM 323 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568415
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568415
EAN / GTIN 7291075246865
Číslo výrobce 5568415
L-číslo L24050 636

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 32,3 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 32,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 32.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 32.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 18.55 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.94 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku