DCN 320-096-31.75A-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3203540
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203540
EAN / GTIN 7291075292596
Číslo výrobce 3203540
L-číslo L24040 591

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 1,26″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 32,0, Celková délka (OAL) 8,12″, použitelná délka (LU) 4,01″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.65″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1.26″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 1.296″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 1.26″
  • Desetinný ekvivalent: 1.26″
  • Prumer príruby (DF): 1.65″
  • Funkcní délka (LF): 5.531″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 32.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 320
  • Celková délka (OAL): 8.12″
  • Délka špicky britu(PL): 0.229″
  • Délka upínace (LPR): 5.76″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 4.01″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku