ICP 314 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568362
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5568362
    EAN / GTIN 7291075249798
    Číslo výrobce 5568362
    L-číslo L24050 1055

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 31,4 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů

    Charakteristika:

    • Prumer rezu (DC) 31.4 mm
    • Funkcní délka (LF) 13.13 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
    • Tlouštka britové desticky (S) 17.96 mm
    • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
    • Délka špicky britu(PL) 4.83 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku